詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZK-6

品名 : φ14.0x1500mm ロープスティック(イエロー/10本

仕様

全長 1500mm 線径 φ14mm
材質 FRP フック部の穴径 φ19mm
重量 480g(1本) 色 黄
入数 10本
樹脂製なので鉄杭に比べて軽量で扱いやすい
フック部は上下可動式で位置調整が可能。
樹脂コーティングを施しているので接触によるケガを防止します。
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 13:16現在)

商品入数 10 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA628ZK-5 φ14.0x1500mm ロープスティック(レッド/10本
EA628ZK-6 φ14.0x1500mm ロープスティック(イエロー/10本
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • フックの位置は調整可能

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top