品番 : EA628ZV-3
品名 : 45x45x450mm 境界杭(再生プラスチック)
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | A-45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 測量や土地家屋調査などの境界杭として | サイズ | 45×45×450mm |
| 重量 | 380g | 材質 | 再生プラスチック(PP・PE) |
| 頭部は赤色で刻印十字タイプです。 | |||
| 独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。 | |||
| 顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。 | |||
| 樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。 | |||
| 環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用 | |||
| JIS規格品 | |||
| 樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。 ・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください ・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください ・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています ※杭の内部は発泡しているため切断面は荒れたようになりますのでご注意ください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/05/02 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
