詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZV-31

品名 : φ 80x 900mm 擬木杭(穴あり)

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 G-8009DB-A
サイズ(mm) φ80×900 重量(kg) 3.1
材質 再生プラスチック
通し穴付(φ15mm)
強度とデザイン性を両立
周囲の景観を引き立てます。
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/18 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2590ページ
バリエーション一覧
EA628ZV-31 φ 80x 900mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-32 φ 80x1200mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-33 φ 80x1500mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-34 φ 80x1800mm 擬木杭(穴あり)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top