品番 : EA628ZV-54
品名 : φ100x1200mm 擬木杭(穴あり)
仕様
メーカー | 大研化成工業 | 型番 | G-1012-A |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ100×1200 | 重量(kg) | 7.0 |
材質 | 再生プラスチック | ||
公園や公共事業にも使用されています。 | |||
造園、土木業者向け | |||
穴あけ、鋸引き、ビス打ちなど、木材と同じようにお取り扱いいただける上に腐食、劣化、虫害の心配がなく、抜群の耐久性を誇ります。 | |||
通し穴付(φ15mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/10 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2591ページ |