詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-87

品名 : φ20mm 支柱用連結用継手(6個)

仕様

材質 PP(ガラス繊維入り) 適用 EA628ZZ-61、-62、-63
入数 6個 グリーン
イボ竹の連結に。
イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。
適用サイズ(mm) φ20
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/13 20:25現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 2590ページ
バリエーション一覧
EA628ZZ-86 φ16mm 支柱用連結用継手(6個)
EA628ZZ-87 φ20mm 支柱用連結用継手(6個)
ウェブカタログ画像
入数6個
画像はEA628ZZ-86
  • 入数6個\n画像はEA628ZZ-86
  • 入数:6個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top