詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-90

品名 : φ20mm 支柱用十字固定フックバンド(6個)

仕様

材質 亜鉛メッキバネ鋼 適用 EA628ZZ-61、-62、-63
シルバー
イボ竹の固定に。
イボ竹同士を十文字に固定できる。
適用サイズ(mm) φ20
入数 6個
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/05/10 09:53現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 2590ページ
バリエーション一覧
EA628ZZ-89 φ16mm 支柱用十字固定フックバンド(6個)
EA628ZZ-90 φ20mm 支柱用十字固定フックバンド(6個)
ウェブカタログ画像
入数6個
画像はEA628ZZ-89です
  • 入数6個\n画像はEA628ZZ-89です
  • ※6個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top