品番 : EA629GX-21
品名 : [EA629GZ-2用] スイベル用ロープコネクタ
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます
仕様
ボディサイズ | 50.8×119mm | 耐荷重 | 22.2kN |
---|---|---|---|
適用品番 | EA629GZ-2 | 車輪径 | φ41mm |
車輪幅 | 27mm | ||
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。 | |||
スチール製 | |||
スイベルの回転によりロープがよじれません。 | |||
EA629GZ-2と合わせて使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0235ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA629GZ-2 : 32x104.5mm/22.2kN [ステンレス製] スイベル |