品番 : EA629GZ-2
品名 : 32x104.5mm/22.2kN [ステンレス製] スイベル
ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます
仕様
| 耐荷重 | 22.2kN | 全長 | 104.5mm |
|---|---|---|---|
| 溝サイズ | 12.7mm | より戻し回転部 | ベアリング式 |
| 重量 | 450g | ||
| オールステンレス製 | |||
| スラストベアリングとローラーベアリングの組み合わせで最大限に荷重が掛かっても滑らかに回転します。 | |||
| グリップと引張りロープとを接続するものです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,000 円(税抜)/ 125,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA629GX-21 : [EA629GZ-2用] スイベル用ロープコネクタ |
