詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629GZ-3

品名 : 35x115.1mm/31.1kN [ステンレス製] スイベル

ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます

仕様

耐荷重 31.1kN 全長 115.1mm
溝サイズ 14.3mm より戻し回転部 ベアリング式
オールステンレス製
ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます。
重量(kg) 0.45
ロープとケーブルを引張っている間、もつれたり、曲がりくねったりするのを防止します。
グリップと引張りロープとを接続するものです。
オールステンレススチール製です。
フル荷重が掛かった状態の時でさえ、滑らかに回転するローラーベアリング構造になっています。
追加説明
カタログ価格

109,400 (税抜)/ 120,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ
バリエーション一覧
EA629GZ-1 22x 88.9mm/11.1kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-2 32x104.5mm/22.2kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-3 35x115.1mm/31.1kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-4 41x138.1mm/44.4kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-5 51x166.7mm/66.7kN [ステンレス製] スイベル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top