品番 : EA629GZ-4
品名 : 41x138.1mm/44.4kN [ステンレス製] スイベル
ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます
仕様
耐荷重 | 44.4kN | 全長 | 138.1mm |
---|---|---|---|
溝サイズ | 15.9mm | より戻し回転部 | ベアリング式 |
オールステンレス製 | |||
ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます。 | |||
重量(kg) | 0.91 | ||
ロープとケーブルを引張っている間、もつれたり、曲がりくねったりするのを防止します。 | |||
グリップと引張りロープとを接続するものです。 | |||
オールステンレススチール製です。 | |||
フル荷重が掛かった状態の時でさえ、滑らかに回転するローラーベアリング構造になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
91,000 円(税抜)/ 100,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0235ページ |