品番 : EA631EB-4
品名 : 340x150x355mm 四連吊車(85mm以下用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-4W |
|---|---|---|---|
| 引張強度(kN) | 6.86 | ローラー径×幅(mm) | 40×80 |
| サイズ | 340×150×355(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 注意 | ・コーナーや、立ち上げ部等に使用します。方向転換用ではありません。 ・吊り金具の固定部は、自在に動くよう取付けに注意してください。変形や破損の原因になります。 ・120度以上、最大許容荷重以下でご使用ください。 |
||
| アルミローラー | |||
| 蝶ネジ1つで開閉自在 | |||
| 追加説明 |
●コーナーや立ち上げ部に使用します。方向転換用ではありません。(コーナー部では2個以上でお使いください) ●吊り金具の固定部は自在に動くよう取り付けに注意してください。 ●安全最大荷重…6.8kN ●外形寸法…W150×L340×H300mm ●質量…4.5kg ●最大ケーブル径…Φ85mm |
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
