品番 : EA631EB-6
品名 : 183x 65x300mm 3面吊車
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-3W65 |
|---|---|---|---|
| ローラー径(mm) | 65 | 適応ケーブル径(mm) | 65 |
| 重量(kg) | 1.5 | 安全最大荷重 | 2kN |
| 適応メッセンジャーワイヤー径 | 約φ19mm | サイズ(W×D×H)mm | 183×65×300 |
| 開放位置寸法 | 68mm | ||
| ベアリング入りローラー | |||
| ワンタッチ開閉式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,200 円(税抜)/ 67,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631EB-6 183x 65x300mm 3面吊車 |
| EA631EB-7 291x104x398mm 3面吊車 |
