詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EF-2

品名 : 150x128mm 三連ローラー

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISS-3600
引張強度 5.88kN ローラー径×幅 150×128mm
サイズ 580×160×175mm ローラー材質 アルミ
本体重量 12kg
ローラーの高さを二段階に調整可能のため、引張方向が水平でなくても使用できます。
マンホール用として最適です。
追加説明
カタログ価格

77,400 円(税抜)/ 85,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0232ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top