品番 : EA631G-2
品名 : 152mm ハーフローラー(2個)
仕様
| サイズ | φ152mm | 材質 | 耐衝撃性ABS樹脂 |
|---|---|---|---|
| カップリングとの組立時 | φ152×203mm(穴径φ48mm) | 重量 | 600g |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631G-5 48x1016mm スピンドル(キャップ付/1本) |
| EA631G-2 152mm ハーフローラー(2個) |
| EA631G-4 マウンティングクリップ(1個) |
