品番 : EA631GY-1
品名 : 50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
仕様
| 材質 | ナイロン | 適合ケーブル径 | 50.8~63.5mm |
|---|---|---|---|
| ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631GY-1 50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター |
| EA631GY-2 76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクター |
ウェブカタログ画像
拡大
