品番 : EA632AD-3A
品名 : 220/480mm 電線リール(ブレーキ付)
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-9122S |
|---|---|---|---|
| リール径 | 480mm | リール内径 | φ220×150(H)mm |
| 適応電線(例) | IV:5.5m㎡(300m) VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m) |
フレームサイズ | 300×560×220mm |
| 重量 | 4.5kg | 付属品 | 電線押え金具 ジョイントパイプ (2個) |
| 積み重ね可能(ジョイントパイプ装着) | |||
| モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク! | |||
| 食い込まない、ねじれない、もつれない | |||
| ブレーキ付き | |||
| 速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整! | |||
| <注意事項> ・電線の引き出し以外の用途には使用しないでください。 ・本体を落としたりぶつけたりすると、破損や事故の原因となります。 ・電線リールに電線を載せたまま場所を移動する場合は、必ず両サイドの取手を持って運んでください。 ・速度調節ボルトは、締め過ぎると本体リールより外れ、中からスプリング、スチールボールが飛び出す恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
