詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632AE-1

品名 : 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-6702
最大使用ドラム径 φ750mm ドラム固定幅 調整不可
安全耐荷重 2.9kN(300kgf) 軸径 42.7mm
ゴム車輪径 φ75mm サイズ φ480×250(H)mm
フレーム材質 スチール 重量 5.5kg
固定用ロープ付き(980㎜)
ドラムが軽く回転でき、迅速な作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0231ページ
バリエーション一覧
EA632AE-1 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)
EA632AE-2 950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 脚部固定式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top