品番 : EA632AE-5
品名 : 360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブル
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-6710 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ワイヤーなど長尺物の取り出し・巻き取り、重量物のターンテーブルに | 耐荷重 | 500kg |
| サイズ(外径×内径×厚さ) | 450×360×20.5mm | 重量 | 3.4kg |
| 電線ドラムが軽くまわせます。 | |||
| 500kgのドラムもスムーズに繰り出しできます。 | |||
| 薄型なのでちょっとした隙間に収納可能! | |||
| 明るいオレンジ色で現場でも目立ちます。 | |||
| オレンジ塗装の面が回転します。 | |||
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
