詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632GW-1A

品名 : 330- 710mm ケーブルリードスタンド(1組)

スピンドルの受部にはローラーベアリングを内蔵し、スムーズな操作と回転を実現

仕様

1台当り耐荷重 1134kg 高さ 330~710mm
重量 11.3kg ベースサイズ 368×508mm
入数 2台 使用例 スピンドルと併用してください。
スチール製
2台で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

81,000 (税抜)/ 89,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/22 02:19現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0231ページ

代替品

EA632HA-60
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top