品番 : EA632HA-60
品名 : [3t]487- 688mmケーブルリードスタンド(2台組)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISJ-0680 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 3t | 高さ(mm) | 487~688 |
| 総重量(kg) | 32 | 揚程 | 200mm |
| サイズ | 300(W)×540(L)mm | 入数 | 2台 |
| スチール製 | |||
| ドラム押えローラー付 | |||
| シャフトなし | |||
| 追加説明 |
●揚力…29.4kN ●揚程…200mm ●高さ…487~688mm ●台座寸法…W300×L540mm ●質量…1脚:16kg |
|---|
| カタログ価格 |
103,700 円(税抜)/ 114,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA632HA-60 [3t]487- 688mmケーブルリードスタンド(2台組) |
| EA632HA-100 [3t]652-1018mmケーブルリードスタンド(2台組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA632HS-130 : 1300mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル |
| オプション | EA632HS-150 : 1500mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル |
