品番 : EA632HS-150
品名 : 1500mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISG-3000用シャフト |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ50.8×1500 | 重量(kg) | 14 |
| 内径 | 33mm | 耐荷重 | 29.4KN(3t) |
| シャフト部に水準器内蔵の為、セッティング時間が短縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA632HS-130 1300mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル |
| EA632HS-150 1500mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA632HA-100 : [3t]652-1018mmケーブルリードスタンド(2台組) |
メイン画像
拡大
