品番 : EA637BF-18
品名 : M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | ||
|---|---|---|---|
| サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。 | |||
| 薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。 | |||
| A | 25mm | B | 50mm |
| C | 125mm | H | 13~56mm |
| クランプねじ | M16×18×125 | サポートスクリュー | M16×55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
