詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637BG-12

品名 : M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ

塗装された焼戻し鋼です

仕様

材質 焼入鋼
サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。
薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。
A 25mm B 40mm
C 125mm H 10~48mm
クランプねじ M12×12×100 サポートスクリュー M12×49
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/29 11:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0666ページ
バリエーション一覧
EA637BG-10 M10/100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-12 M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-14 M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-16 M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-18 M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-20 M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ
EA637BG-22 M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top