品番 : EA637CD-2
品名 : 60x175mm アジャスタブルクランプ
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上 | ボルト穴径 | 21mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:60mm、B:175mm、C:70mm、D:85mm | 重量 | 1600g |
| Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。 (最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。) |
|||
| プレスやパンチングに! アジャスタブルでサイズ調整できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/11 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CD-1 50x140mm アジャスタブルクランプ |
| EA637CD-2 60x175mm アジャスタブルクランプ |
