品番 : EA637CN-116
品名 : M16x40mm セットスクリュー
仕様
| 適合ねじ | M16 | Lサイズ | 40mm |
|---|---|---|---|
| Hサイズ | 20.7mm | Kサイズ | φ10.5mm |
| SW1サイズ | 24mm | SW2サイズ | 24mm |
| 材質 | 焼入鋼 | 重量 | 115g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CN-108 M 8x25mm セットスクリュー |
| EA637CN-112 M12x35mm セットスクリュー |
| EA637CN-116 M16x40mm セットスクリュー |
| EA637CN-120 M20x50mm セットスクリュー |
