品番 : EA637CN-312
品名 : M12x12mm セットスクリュー
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M12 |
|---|---|---|---|
| Lサイズ | 12mm | Hサイズ | 18mm |
| Iサイズ | 20mm | Kサイズ | 10.5mm |
| SWサイズ | 17mm | 重量 | 43g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CN-308 M 8x 8mm セットスクリュー |
| EA637CN-312 M12x12mm セットスクリュー |
| EA637CN-316 M16x16mm セットスクリュー |
| EA637CN-320 M20x20mm セットスクリュー |
