品番 : EA637CP-1
品名 : 0-200mm マシンテーブルクランプ
仕様
| 最大開口 | 200mm | 締付能力 | 748kgf |
|---|---|---|---|
| のど深さ | 120mm | レールサイズ | 28×11mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 2.64kg |
| 取付穴径 | φ15mm | ||
| 穴あけ・フライス加工用 | |||
| T溝に挿入して取付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CP-1 0-200mm マシンテーブルクランプ |
| EA637CP-2 0-240mm マシンテーブルクランプ |
| EA637CP-3 0-500mm マシンテーブルクランプ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
