品番 : EA637CP-13
品名 : 80mm マシンテーブルクランプ用エクステンション
仕様
| 高さ | 80mm | 固定ねじサイズ | M10・M12 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじサイズ | M10 | 材質 | 鋳鋼(コーティング仕上げ) |
| 重量 | 450g | ||
| EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ※複数のエクステンションを使用する場合、ワークピースの接触面を正確に設置してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA637CP-11 : 88mm マシンテーブルクランプ |
| 本体 | EA637CP-12 : 97mm マシンテーブルクランプ |
| オプション | EA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
