詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CP-11

品名 : 88mm マシンテーブルクランプ

仕様

最大開口 88mm 口の深さ 40mm
のど深さ 40mm アームの長さ 75mm
重量 1.30kg 締付能力 1632kgf
材質 ステンレス鋼 固定ねじサイズ M10・M12
頑丈で耐久性があります。
狭い場所でも使用可能
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 15:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0671ページ
バリエーション一覧
EA637CP-11 88mm マシンテーブルクランプ
EA637CP-12 97mm マシンテーブルクランプ
ウェブカタログ画像
※画像はEA637CP-12です。
  • ※画像はEA637CP-12です。
  • a:88mm、a1:42mm、b:40mm、b1:36.5mm、r:75mm、H:78mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top