品番 : EA637DB-2
品名 : 155-220mm/60kN ステップブロック
耐磨耗仕上げ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | クランプ能力 | 60kN |
|---|---|---|---|
| Hサイズ(最小) | 155mm | Hサイズ(最大) | 220mm |
| Aサイズ | 60mm | Bサイズ | 60mm |
| 重量 | 2500g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/21 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637DB-1 110-150mm/40kN ステップブロック |
| EA637DB-2 155-220mm/60kN ステップブロック |
| EA637DB-3 220-340mm/90kN ステップブロック |
