品番 : EA637EC-21
品名 : 42- 52mm スクリュージャッキ(アルミ製)
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様
| 材質 | スピンドル:焼入鋼 本体:アルミニウム |
受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| アルミ製の為、負荷がかかった状態で上に揚げないで下さい。 | |||
| EA637EP-1~-6のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 52mm | 最低高 | 42mm |
| 耐荷重 | 30kN | サイズ | 本体φ:50mm 受面φ:50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
