品番 : EA637EP-1
品名 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
仕様
| 用途 | 球面受け用パッド | 材質 | 焼入鋼、磨き仕上 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ37×10mm | 重量 | 90g |
| EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA637EB-140 : 100-140mm スクリュージャッキ |
| 本体 | EA637EB-200 : 140-200mm スクリュージャッキ |
| 本体 | EA637EB-320 : 200-320mm スクリュージャッキ |
| 本体 | EA637EB-550 : 320-550mm スクリュージャッキ |
