品番 : EA637EB-320
品名 : 200-320mm スクリュージャッキ
仕様
| 材質 | 本体:鋳鉄 | 受け面サイズ | φ46mm |
|---|---|---|---|
| 中央穴径 | 12mm | 最高高 | 320mm |
| 最低高 | 200mm | 耐荷重 | 40KN |
| Aサイズ | 22mm | Bサイズ | 90mm |
| Cサイズ | 160mm | 重量 | 3.8kg |
| ベースは2口です。 | |||
| EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EB-140 100-140mm スクリュージャッキ |
| EA637EB-200 140-200mm スクリュージャッキ |
| EA637EB-320 200-320mm スクリュージャッキ |
| EA637EB-550 320-550mm スクリュージャッキ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
