品番 : EA637EM-3
品名 : 170-190mm/250kN ウェッジブロック
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | Hサイズ(最大) | 190mm |
|---|---|---|---|
| Hサイズ(最小) | 170mm | B1サイズ | 145mm |
| B2サイズ | 80mm | Lサイズ | 175mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EM-1 50 -63mm/ 40kN ウェッジブロック |
| EA637EM-3 170-190mm/250kN ウェッジブロック |
