詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GS-36

品名 : M36 皿ワッシャー

球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M36
D1サイズ 42mm Dサイズ 68mm
Hサイズ 15mm 耐荷重 394kN(最大)
傾き許容角度 ±3°
より安定した締付けに。
EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/22 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GS-6 M 6 皿ワッシャー
EA637GS-8 M 8 皿ワッシャー
EA637GS-10 M10 皿ワッシャー
EA637GS-12 M12 皿ワッシャー
EA637GS-14 M14 皿ワッシャー
EA637GS-16 M16 皿ワッシャー
EA637GS-20 M20 皿ワッシャー
EA637GS-24 M24 皿ワッシャー
EA637GS-30 M30 皿ワッシャー
EA637GS-36 M36 皿ワッシャー
EA637GS-42 M42 皿ワッシャー
EA637GS-48 M48 皿ワッシャー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top