詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637JA-1

品名 : 20x25mm/4000N フラットクランプ

仕様

材質 焼入鋼 Aサイズ 2.5mm
Bサイズ 20mm Dサイズ 5mm
F 25mm
追加説明
カタログ価格

7,690 (税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/11 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637JA-1 20x25mm/4000N フラットクランプ
EA637JA-2 20x25mm/4000N フラットクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top