品番 : EA637JB-2
品名 : 20x15x25mm ストッパー
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 形式 | シングル固定タイプ |
|---|---|---|---|
| 用途 | ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます。 | A(クランプの高さ)サイズ | 7.5mm |
| Bサイズ | 20mm | Dサイズ | 10mm |
| Fサイズ | 22mm | 重量 | 23g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637JB-1 20x15x25mm ストッパー |
| EA637JB-2 20x15x25mm ストッパー |
| EA637JB-11 25x15mm ストッパー |
| EA637JB-12 25x15mm ストッパー |
