品番 : EA637JC-1
品名 : 20x25mm [回転式]ストッパー
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 形式 | ダブル固定タイプ、回転式 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます。 | A(クランプ高さ)サイズ | 2.5mm |
| Bサイズ | 20mm | Dサイズ | 5mm |
| Fサイズ | 25mm | 重量 | 19g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637JC-1 20x25mm [回転式]ストッパー |
| EA637JC-2 20x25mm [回転式]ストッパー |
