品番 : EA637KA-12
品名 : 呼14/M10/31x40mm T-スロットクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 用途 | 薄目のワークピースのクランピングに適しています。 |
|---|---|---|---|
| 適合T溝 | 14 | 適合ねじ | M10 |
| B1サイズ | 13.6mm | Lサイズ | 40mm |
| H2サイズ | 10mm | 重量 | 91g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/11 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637KA-12 呼14/M10/31x40mm T-スロットクランプ |
| EA637KA-16 呼18/M12/39x49mm T-スロットクランプ |
| EA637KA-20 呼22/M16/50x63mm T-スロットクランプ |
