詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637KB-24

品名 : 呼24/M20/22-36mm フラットクランプ

仕様

材質 焼入鋼 用途 薄目のワークピースのクランピングに適しています。
適合T溝 24 適合ねじ M20
Hサイズ(最大) 22mm Hサイズ(最小) 36mm
Bサイズ 62mm Lサイズ 152mm
重量 1705g
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/06 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637KB-14 呼14/M12/16-25mm フラットクランプ
EA637KB-16 呼16/M12/16-25mm フラットクランプ
EA637KB-18 呼18/M16/19-30mm フラットクランプ
EA637KB-20 呼20/M16/19-30mm フラットクランプ
EA637KB-22 呼22/M20/22-36mm フラットクランプ
EA637KB-24 呼24/M20/22-36mm フラットクランプ
EA637KB-28 呼28/M20/22-36mm フラットクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top