詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638-1

品名 : 15x2.1mm/8kg ミニスイベル

仕様

サイズ A:15mm、B:2.1mm 使用荷重 8kg
材質 真鍮(YBSC2) 仕上 ニッケルメッキ
破断荷重 108kg 重量 2g
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/01 20:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638-1 15x2.1mm/8kg ミニスイベル
EA638-2 16x4.0mm/3kg ミニスイベル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:15、B:2.1

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top