品番 : EA638AA-1
品名 : 5x 54mm アイフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 全長 | 54mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 8mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 18g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| バネ状のリング部分を押し込むことで開閉が可能 | |||
| リング部分は溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)こともできます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/02 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AA-1 5x 54mm アイフック(ステンレス製) |
| EA638AA-2 6x 68mm アイフック(ステンレス製) |
| EA638AA-4 10x115mm アイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
