品番 : EA638AB-12
品名 : 6.0mmx65mm スナップフック(リング付/ステンレス製)
仕様
内寸(mm) | 65×18 | 線径(mm) | 6 |
---|---|---|---|
開口部(mm) | 11 | 使用荷重 | 80kgf |
材質 | SUS304 | 重量 | 39g |
仕上げ | ミガキ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/12 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1452ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AB-11 5.0mmx56mm スナップフック(リング付/ステンレス製) |
EA638AB-12 6.0mmx65mm スナップフック(リング付/ステンレス製) |
EA638AB-13 8.0mmx74mm スナップフック(リング付/ステンレス製) |
EA638AB-14 10.0mmx90mm スナップフック(リング付/ステンレス製) |
拡大