詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AB-4

品名 : 5.5mmx65mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/06/17 内寸 → 外寸 (No.55 9043)

仕様

外寸(mm) 65×21 線径(mm) 5.5
開口部(mm) 7 使用荷重 20kgf
材質 SUS304 重量 29g
仕上げ ミガキ サイズ(mm) D:5.5、L:65、W:21、S:7、d:9、t:4.5
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 17:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638JM-5
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:5.5、L:65、W:21、S:7、d:9、t:4.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top