品番 : EA638JM-5
品名 : 65mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5.5㎜ | 外寸 | 65×21mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 7㎜ | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 29g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 取付はハンマーで叩くだけ。溶接などの作業が不要です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JM-5 65mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JM-6 76mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JM-8 88mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
