詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-2

品名 : 6mm オープンパッドアイ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径(mm) 6 プレートサイズ(mm) 20×60
使用荷重(kg) 15 材質 ステンレス(SUS304)
穴径 5.2mm 重量(g) 26
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 15:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638M-2
  • 品番

    EA638M-2

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top