品番 : EA638M-2
品名 : 20x 60x 26mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 20×60mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 26mm | 口幅 | 14mm |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 46mm |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 26g | ||
| 取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取り付け可能 | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/01 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638M-1 15x 45x 20mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
| EA638M-2 20x 60x 26mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
| EA638M-3 26x 80x32.5mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
| EA638M-4 32x100x38.0mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
