詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-4

品名 : 32x100x38.0mm オープンパッドアイ(ステンレス製)

仕様

線径 9mm プレートサイズ 32×100mm
奥行 38mm 口幅 19mm
穴径 6.2mm 穴間ピッチ 73mm
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 93g
取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取り付け可能
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 20:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638M-1 15x 45x 20mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
EA638M-2 20x 60x 26mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
EA638M-3 26x 80x32.5mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
EA638M-4 32x100x38.0mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:9㎜    A:32㎜   B1:100㎜\nB2:73㎜   H:38㎜   h:26㎜\nd:6.2㎜   S:19㎜   T:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top