品番 : EA638AC-26
品名 : 44 x 4 mm Sフック(ステンレス製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | D:4mm、L1:44mm、L2:36mm、W1:12mm、W2:19mm、S1:6mm、S2:11mm | 使用荷重(kg) | 15 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ミガキ |
重量(g) | 10 | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 09:32現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-21 13 x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-22 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-27 53 x 5 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
EA638AC-28 62 x 6 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
拡大
入数5個