詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-46

品名 : 142x 64mm Sカンスナップフック

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI01926
全長 142mm 幅 64mm
開口 26mm 耐荷重 22.7kg
カラー ブラック 材質 本体:プラスチック、
フック:ステンレス
重量 46g
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/14 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-46 142x 64mm Sカンスナップフック
EA638AD-48 200x94mm Sカンスナップフック
EA638AD-49 265x127mm Sカンスナップフック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top